ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドルH1350 110.34タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
244
仕上
黒ラッカー塗装つや消し
注文コード
76974337
品番
110.34.338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
寸法A・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
寸法A(mm)
244
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
224
寸法C1(mm)
192
寸法D(mm)
17.5
仕上
黒ラッカー塗装つや消し
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。