ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 亜鉛合金 110.35タイプ エッジプルハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76974635
品番
110.35.031
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
モダンなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
32
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
仕様
溝加工不要
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。