ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 亜鉛合金 110.35タイプ エッジプルハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76974644
品番
110.35.036
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
モダンなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
160
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
仕様
溝加工不要
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。