ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル・ノブ スチール 110.65タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76974775
品番
110.65.317
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
寸法A(mm)
204
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
192
仕上
黒ラッカー塗装つや消し、使い込んだ風合い
材質
スチール
用途
家具の扉や引出し
注意
※このハンドルは使い込んだ風合いに見えるような特別な処理がされています。ひとつひとつの風合いは異なります取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。