ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 111.44タイプ フィンガープルハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
151
仕上
オイルブロンズ
注文コード
76974924
品番
111.44.195
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
モダンなデザインのハンドルです。
仕上
オイルブロンズ
材質
亜鉛合金
寸法A(mm)
151
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
128
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。