ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 111.44タイプ フィンガープルハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76974976
品番
111.44.204
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
モダンなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
202
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
192
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。