ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
インセットハンドル 亜鉛合金 111.75タイプ フタ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76975019
品番
111.75.610
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
寸法A(mm)
70
寸法C(mm)
59
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
仕様
長方形、フタ付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。