ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ ステンレス 円筒 窪みグリップ付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76975064
品番
155.01.485
参考基準価格(税別)
¥374
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
控えめなデザインのノブです。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
25
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。