家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)136 仕上黒つや消し、PVDコーティング 注文コード76975107 品番112.04.062
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は材質・寸法A・仕上など20種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)136 寸法B(mm)35 寸法C(mm)96 直径(Φmm)12 仕上黒つや消し、PVDコーティング 材質ステンレス(SUS304) セット内容ベース2個付き 用途家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする