ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
138
仕上
黒つや消し、 PVD コーティング
注文コード
76975308
品番
112.04.073
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
138
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
128
直径(Φmm)
10
仕上
黒つや消し、 PVD コーティング
材質
ステンレス (SUS304)
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。