家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)106 仕上ヘアライン 注文コード76975326 品番155.01.231
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥866 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は寸法A・仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)106 寸法B(mm)35 直径(Φmm)10 仕上ヘアライン 材質ステンレス (SUS304) 用途家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする