ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76975658
品番
114.20.590
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
寸法A(mm)
106
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
96
仕上
黒、光沢
材質
PA
用途
幼稚園などの家具扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。