ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黒、光沢
注文コード
76975685
品番
114.20.790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,630
この商品は
仕上
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
寸法A(mm)
138
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
128
仕上
黒、光沢
材質
PA
用途
幼稚園などの家具扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。