ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 115.89タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76976105
品番
115.89.001
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
80×55
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
家具の扉や引出し
種別
エッジプルハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。