ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 丸座 116.10タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76976175
品番
116.10.094
参考基準価格(税別)
¥127
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
控えめなデザインの丸座です。ハンドルと組み合わせで使用します、
寸法(mm)
17×1
直径(Φmm)
17
仕上
素地
材質
ステンレス (SUS303)
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。