ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 116.11タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976227
品番
116.11.017
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
294
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
288
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
用途
家具の扉や引出し
種別
Dハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。