ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 真鍮 116.11タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976279
品番
116.11.513
参考基準価格(税別)
¥9,040
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
寸法A(mm)
166
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
160
仕上
ヘアライン
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
種別
Dハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。