ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 真鍮 125.72タイプ ドロップペンダントハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976778
品番
125.72.101
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
33
仕上
ブロンズヘアライン
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。