ハンドルプロファイルアクセサリー エンドキャップ 126.37タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ステンレス色 注文コード76977539 品番126.37.097
参考基準価格(税別)¥321 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は仕上など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミプロファイルのエンドキャップです。

仕上ステンレス色 材質プラスチック 左右区別右用 用途家具の扉

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする