ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
エッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
400
注文コード
76977785
品番
155.01.124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法A
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、キャビネット全体の幅でハンドルを取付けることも可能
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
36
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
寸法C1(mm)
160
用途
家具の扉
注意
※取り付けネジは付属してません。Φ4.5の木皿ネジを別途ご用意ください。