ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ ステンレス 134.81タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76977986
品番
134.81.042
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
18
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。