ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 真鍮 132.07タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978038
品番
132.07.803
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
寸法(mm)
25×18
仕上
研磨
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。