ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 真鍮
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978047
品番
135.06.103
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
18
仕上
サテンブロンズ
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。