家具用ノブ 亜鉛合金 132.09タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76978153 品番 132.09.245
参考基準価格(税別)¥853 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

シンプルなデザインの使いやすいノブです。

寸法A(mm)15 寸法B(mm)24 仕上クロームメッキ 材質亜鉛合金 用途家具の扉 仕様
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする