ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 亜鉛合金 132.09タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978178
品番
132.09.445
参考基準価格(税別)
¥841
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
24
仕上
サテンクローム
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
仕様
丸
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。