ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 真鍮 137.60タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76978476
品番
137.60.837
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
寸法(mm)
30×22
仕上
研磨
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸、丸座付
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。