ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 真鍮 137.31タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76978485
品番
137.31.845
参考基準価格(税別)
¥641
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
13
仕上
研磨
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
取付け部品(ウッドメタルダボ)付、丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。