ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ アルミニウム 131.98タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978643
品番
155.01.090
参考基準価格(税別)
¥349
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
30
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
仕様
四角、窪みグリップ付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。