ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル アルミニウム 151.85タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979526
品番
151.85.022
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
169
仕上
ステンレス色
材質
インセットハンドル:アルミニウム、エンドキャップ:亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。