ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル アルミニウム 151.85タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979553
品番
151.85.030
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
972×43
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
仕様
カットして使用、エンドキャップなし
注意
※カットして使用できます。カット面を目隠ししたい場合は別途エンドキャップをご使用ください。取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。