ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76979675
品番
152.52.086
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。ガラス引戸 Φ 37mm 貫通穴に取付
寸法(mm)
44
寸法X(mm)
6
寸法Y(mm)
10
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
両面ガラス引戸
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。Φ37mm貫通穴に取り付けてください。