ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル ステンレス 152.53タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979693
品番
152.53.086
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。ガラス引戸 Φ 37mm 貫通穴に取付
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
8
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
用途
両面ガラス引戸
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。Φ37mm貫通穴に取り付けてください。