ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル アルミニウム 151.99タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979718
品番
151.99.901
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
96
寸法D(mm)
104
仕上
ハンドル、エンドキャップ:シルバー色
材質
ハンドル:アルミニウム、エンドキャップ:亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
仕様
U型
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。