インセットハンドル アルミニウム 151.99タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76979736 品番 151.99.903
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)174 寸法B(mm)31 寸法C(mm)160 寸法D(mm)168 仕上ハンドル、エンドキャップ:シルバー色 材質ハンドル:アルミニウム、エンドキャップ:亜鉛合金 用途家具の扉や引出し 仕様U型
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする