ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 亜鉛合金 152.08タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76979797
品番
152.08.912
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。扉厚 25mm以上の引戸用
寸法(mm)
253×63
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
用途
扉厚25mm以上の引戸
左右区別
左扉用
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。