ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76979806
品番
152.52.000
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
寸法(mm)
84×23
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
家具の扉や引出し
仕様
長方形
注意
※取り付けネジなしで接着固定