ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76979815
品番
152.52.060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,630
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなステンレス素材のインセットハンドルです。
寸法(mm)
84×23
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
研磨
材質
ステンレス(SUS304)
用途
家具の扉や引出し
仕様
長方形
注意
※取り付けネジなしで接着固定