ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル ステンレス 152.52タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979824
品番
152.52.040
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
建具用埋め込みハンドル、
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
13
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
用途
建具の取手
仕様
四角
注意
※接着固定