ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979946
品番
155.00.011
参考基準価格(税別)
¥576
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
45
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
仕様
四角
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。