ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル スチール 155.00タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76980357
品番
155.00.360
参考基準価格(税別)
¥453
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
136
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
96
仕上
クロームメッキ
材質
スチール
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。