ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 直径8mm 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76981136
品番
155.01.220
参考基準価格(税別)
¥595
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
72
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
64
直径(Φmm)
8
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。