ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル アルミニウム Dハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
298
注文コード
76981477
品番
155.01.023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥879
この商品は
寸法A
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
298
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
288
直径(Φmm)
10
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。