ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76981915
品番
155.01.259
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
492
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
480
直径(Φmm)
12
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。