ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル プラスチック 158.43タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982159
品番
158.43.928
参考基準価格(税別)
¥412
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
扉に埋め込むインセットハンドルです。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
116
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
20
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
シルバーつや消し 内側:黒
材質
プラスチック
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。