ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル プラスチック 158.44タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982168
品番
158.44.925
参考基準価格(税別)
¥435
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
84×38
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
シルバーつや消し 内側:黒
材質
プラスチック
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。