ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 木 191.67タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982274
品番
191.67.303
参考基準価格(税別)
¥503
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
主張し過ぎない控えめな木目調が美しいデザインのハンドルです。
寸法(mm)
60
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ナチュラル
材質
ブナ
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。