ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの 引手・手掛け
インセットハンドル 木 192.29タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76982283
品番
192.29.300
参考基準価格(税別)
¥689
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
主張し過ぎない控えめな木目調が美しいデザインのハンドルです。
寸法(mm)
110×50
取付
取付ネジなしで接着固定
仕上
ナチュラル
材質
ブナ
用途
家具の扉や引出し
仕様
長方形
注意
※取り付けネジなしで接着固定できます。