LAMP(スガツネ工業)
コートフックFC型
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質
チタン合金
取付
壁付け
種類
標準
表面
ショットブラスト
付加機能
なし
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629481
FC-65TI
十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
132-6156
44
65
30kgf
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630330
FC-50TI
十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
132-7702
37
47
23kgf
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください