カーボーイ
ソフトSカン ソフトSカン180
クッション性に優れたゴムで被膜しているので対象物を傷つけにくく、すべり止め効果も得られます。
用途
道具の収納に。
材質
スチール、NBR(発泡ゴム)被覆
寸法D(mm)
8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
寸法L1(mm)
耐荷重(kg)
寸法S2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609759
SS-139
554-8343
サンド
206
12
35
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82615411
SS-138
554-8346
オリーブ
206
12
35
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82618877
SS-137
554-8345
サンド
110
6
25
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82620837
SS-136
554-8344
オリーブ
110
6
25
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください