LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製帽子掛XL-SB型
安全性とデザイン性に優れた面取り形状の帽子掛です。
ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
付属品
十字穴付丸サラタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
取付
壁付け
種類
帽子掛
奥行(mm)
105
耐荷重
39
付加機能
なし
耐荷重(N)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618658
XL-SB-210-S
133-2414
サテン仕上
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82619760
XL-SB-210-M
132-2952
鏡面研磨
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください